›

UNITRONIC BUS PB FD P A 1X2X0,64

Cod. Rexel RR2170822
Cod. Produttore 2170822
Cod. EAN 4044773115840

Informazioni principali

  • Configurazione: 1X2X0,64
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: alta contro interferenze
  • Applicazione: bus di campo
  • Materiali: premium
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Serie: UNITRONIC BUS
  • Utilizzo: industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il UNITRONIC BUS PB FD P A 1X2X0,64, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di bus di campo. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e una protezione eccellente contro le interferenze. La sua configurazione 1X2X0,64 lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali. Con un design robusto e una costruzione resistente, è perfetto per garantire prestazioni ottimali in ambienti impegnativi.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

58 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

65 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS PB FD P A 1X2X0,64