›

UNITRONIC BUS PB FD P A 1X2X0,64

Cod. Rexel RR2170822/100
Cod. Produttore 2170822/100
Cod. EAN 4044774752747

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente nominale: 1 A
  • Sezione cavo: 0,64 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Tipo cavo: BUS PB FD P A
  • Serie: UNITRONIC
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Automazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS PB FD P A 1X2X0,64, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per sistemi di automazione e comunicazione. La sua costruzione robusta e affidabile assicura una lunga durata e prestazioni stabili nel tempo. Scegli l'UNITRONIC per le tue esigenze elettriche e goditi la tranquillità di un prodotto di qualità superiore.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

58 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

65 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS PB FD P A 1X2X0,64