›

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64

Cod. Rexel RR2170820/500
Cod. Produttore 2170820/500
Cod. EAN 4044774752723

Informazioni principali

  • Configurazione: 1X2X0,64
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: durevole
  • Applicazioni: automazione e controllo
  • Trasmissione dati: eccellente
  • Serie: UNITRONIC BUS PB FC
  • Design: robusto ed efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche avanzate. Realizzato con materiali durevoli, offre eccellenti prestazioni di trasmissione dati. La sua configurazione 1X2X0,64 garantisce una connessione stabile e affidabile, rendendolo ideale per sistemi di automazione e controllo. Con un design efficiente e robusto, questo cavo è perfetto per soddisfare le esigenze di professionisti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

76 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64