›

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64

Cod. Rexel RR2170820/300
Cod. Produttore 2170820/300
Cod. EAN 4044774752716

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1X2X0,64
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Automazione e controllo
  • Durata: Robusta e affidabile
  • Protezione: Non specificata
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche avanzate. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre prestazioni eccellenti e affidabilità nel trasporto di segnali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, rendendolo ideale per ambienti esigenti. Con una sezione di 1X2X0,64, è perfetto per collegamenti in sistemi di automazione e controllo. Scegli UNITRONIC per un'eccellenza senza compromessi nel tuo progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

76 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64