›

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64

Cod. Rexel RR2170820/200
Cod. Produttore 2170820/200
Cod. EAN 4044775258323

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1X2X0,64
  • Tensione nominale: non specificata
  • Serie: UNITRONIC BUS PB FC
  • Materiale conduttore: rame
  • Applicazione: automazione e controllo
  • Resistenza: superiore
  • Design: versatile
  • Conduzione: efficace

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64, un prodotto di alta qualità che rappresenta l'eccellenza nel settore elettrico. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali e affidabilità. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una resistenza superiore e una conduzione efficace. Il suo design versatile lo rende ideale per diverse applicazioni nel campo dell'automazione e del controllo. Scegli la qualità e l'innovazione con UNITRONIC BUS PB FC.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

76 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64