Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170820/100
Cod. Produttore
2170820/100
Cod. EAN
4044774752709

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS PB FC è caratterizzato da una struttura composta da 2 fili con sezione di 0,64 mm² ciascuno, progettato per applicazioni di trasmissione dati in ambito elettrico. Questo cavo garantisce affidabilità e performance elevate grazie alla sua costruzione studiata per assicurare una trasmissione stabile e protetta da interferenze. Ideale per impianti di automazione e controllo, offre una soluzione efficiente per il collegamento di dispositivi bus, combinando resistenza e flessibilità per un utilizzo versatile in diversi contesti industriali.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

76 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C