Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170820
Cod. Produttore
2170820
Cod. EAN
4044773115864

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS PB FC con configurazione 1X2X0,64 è progettato per applicazioni di trasmissione dati e segnali in ambito elettrico. Composto da 2 fili di sezione 0,64 mm², garantisce affidabilità e prestazioni elevate nelle reti di comunicazione industriale. La sua struttura assicura una trasmissione stabile e protegge dai disturbi elettromagnetici, rendendolo ideale per installazioni in ambienti con requisiti di precisione e sicurezza. Questo cavo è una soluzione efficiente per collegamenti di bus di campo, offrendo durata e resistenza per impieghi professionali.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

76 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C