Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170820/1000
Cod. Produttore
2170820/1000
Cod. EAN
4044774752730

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS PB FC è composto da 2 fili con sezione di 0,64 mm² ciascuno, progettato per applicazioni di trasmissione dati e segnali in ambito elettrico. Grazie alla sua costruzione di alta qualità, garantisce affidabilità e prestazioni costanti nelle reti di comunicazione industriale. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono precisione e resistenza, assicurando una trasmissione stabile e sicura dei segnali elettrici.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

76 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C