›

UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,6

Cod. Rexel RR2170225
Cod. Produttore 2170225
Cod. EAN 4044773124279

Informazioni principali

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttore: 2 x 0,6 mm
  • Applicazione: trasmissione dati e alimentazione
  • Protezione: contro interferenze elettromagnetiche
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: sistemi di automazione industriale
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,6 è progettato per applicazioni di trasmissione dati e alimentazione in ambito industriale. Caratterizzato da un conduttore singolo da 2 x 0,6 mm, offre affidabilità e prestazioni elevate per il collegamento di bus di campo e sistemi di automazione. La sua struttura robusta garantisce resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione stabile e sicura dei segnali elettrici. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono qualità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

125 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,6