›

UNITRONIC BUS PB 7-W A 1X2X0,64

Cod. Rexel RR2170824
Cod. Produttore 2170824
Cod. EAN 4044773115819

Informazioni principali

  • Tipo cavo: BUS PB 7-W
  • Conduttori: 7
  • Sezione conduttore: 0,64 mm²
  • Applicazione: trasmissione dati
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione EMI: integrata
  • Uso: automazione industriale
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS PB 7-W A 1X2X0,64 è progettato per applicazioni di trasmissione dati e segnali in ambito elettrico e industriale. Caratterizzato da una struttura a 7 conduttori con sezione di 0,64 mm², offre affidabilità e precisione nella trasmissione, garantendo elevate prestazioni in ambienti complessi. La sua costruzione robusta assicura resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per sistemi di automazione e controllo. Questo cavo è una soluzione efficiente per connessioni bus, assicurando continuità e stabilità nella comunicazione tra dispositivi elettrici.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS PB 7-W A 1X2X0,64