›

UNITRONIC BUS PA 1X2X1.3 BK

Cod. Rexel RR2170235/500
Cod. Produttore 2170235/500
Cod. EAN 4044774750163

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC BUS
  • Conduttore: rame lucido
  • Numero fili: 2
  • Diametro filo: 1,3 mm
  • Applicazioni: trasmissione dati
  • Isolamento: PA
  • Colore: nero (BK)
  • Serie: RR2170235/500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC BUS con conduttore in rame lucido, composto da 2 fili da 1,3 mm di diametro ciascuno. Progettato per garantire elevata conduttività e affidabilità nelle applicazioni di trasmissione dati e segnali, offre prestazioni ottimali grazie alla qualità del materiale e alla finitura lucida del conduttore. Ideale per installazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

1,3 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

UNITRONIC BUS PA 1X2X1.3 BK