›

UNITRONIC BUS PA 1X2X1.3 BK

Cod. Rexel RR2170235
Cod. Produttore 2170235
Cod. EAN 4044773123746

Informazioni principali

  • Tipo: 1X2X1.3
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Protezione: Contro interferenze
  • Uso: Automazione industriale
  • Durata: Materiali alta qualità
  • Serie: UNITRONIC BUS PA
  • Affidabilità: Connettività stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS PA con conduttori 1X2X1.3 di colore nero, progettato per applicazioni elettriche che richiedono trasmissione dati affidabile e protezione contro interferenze. Questo cavo garantisce prestazioni elevate in ambienti industriali, offrendo durata e resistenza grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione. Ideale per sistemi di automazione e controllo, assicura connettività stabile e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

1,3 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

UNITRONIC BUS PA 1X2X1.3 BK