›

UNITRONIC BUS LD FD P A 3X2X0,25

Cod. Rexel RR2170815
Cod. Produttore 2170815
Cod. EAN 4044773116229

Informazioni principali

  • Tipo: 3X2X0,25 mm²
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Protezione: Contro interferenze EMI
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Serie: UNITRONIC BUS LD FD P A
  • Uso: Automazione industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS LD FD P A 3X2X0,25 è un componente elettrico progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dati e segnali. Caratterizzato da tre coppie di conduttori da 0,25 mm², offre affidabilità e flessibilità nelle installazioni di rete e sistemi di automazione industriale. La costruzione di qualità assicura resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per ambienti con esigenze di comunicazione stabile e continua. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per collegamenti bus in applicazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

6

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS LD FD P A 3X2X0,25