›

UNITRONIC BUS LD FD P A 1X2X0,25

Cod. Rexel RR2170813
Cod. Produttore 2170813
Cod. EAN 4044773116267

Informazioni principali

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 1X2
  • Schermatura: integrata
  • Applicazioni: bus di comunicazione
  • Flessibilità: alta
  • Protezione EMI: efficace

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS LD FD P A 1X2X0,25 è un componente elettrico progettato per garantire trasmissioni dati affidabili e di alta qualità in ambienti industriali. La sua struttura compatta con conduttori da 0,25 mm² assicura flessibilità e facilità di installazione, mentre la schermatura integrata protegge efficacemente dalle interferenze elettromagnetiche. Questo cavo è ideale per applicazioni di comunicazione bus, offrendo resistenza e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità impiegati nella sua realizzazione. La combinazione di prestazioni elevate e robustezza lo rende una scelta eccellente per sistemi di automazione e controllo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

39 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS LD FD P A 1X2X0,25