›

UNITRONIC BUS LD FD P 3X2X0,25

Cod. Rexel RR2170215/500
Cod. Produttore 2170215/500
Cod. EAN 4044774869476

Informazioni principali

  • Configurazione: 3x2x0,25
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Uso: applicazioni bus
  • Trasmissione: sicura e stabile
  • Struttura: compatta
  • Resistenza meccanica: ottimizzata
  • Durata: elevata
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC BUS LD FD P con configurazione 3x2x0,25, caratterizzato da sei fili conduttori realizzati con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire prestazioni affidabili. Progettato per applicazioni bus, assicura trasmissioni sicure e stabili in impianti elettrici industriali e di automazione. La struttura compatta e la composizione dei conduttori ottimizzano la conduttività e la resistenza meccanica, rendendo questo cavo ideale per installazioni che richiedono elevata efficienza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

6

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS LD FD P 3X2X0,25