Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170215/100
Cod. Produttore
2170215/100
Cod. EAN
4044774869469

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: 3X2X0,25
  • Conduttori: 6 fili in rame
  • Applicazioni: segnalazione e dati
  • Struttura: compatta e flessibile
  • Resistenza: ambienti industriali
  • Prestazioni: alta trasmissione
  • Serie: UNITRONIC BUS LD FD P
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS LD FD P con 6 fili conduttori in rame, progettato per applicazioni elettriche di segnalazione e trasmissione dati. La struttura compatta e la superficie del conduttore ottimizzata garantiscono elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza in ambienti industriali.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

6

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

UNITRONIC BUS LD FD P 3X2X0,25