›

UNITRONIC BUS LD FD P 3X2X0,25

Cod. Rexel RR2170215
Cod. Produttore 2170215
Cod. EAN 4044773125115

Informazioni principali

  • Tipo: BUS LD FD P
  • Conduttori: 3x2x0,25 mm²
  • Protezione EMI: Alta
  • Applicazioni: Automazione e controllo
  • Struttura: Flessibile e resistente
  • Ambiente: Industriale
  • Funzione: Trasmissione dati sicura
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS LD FD P 3X2X0,25 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire trasmissioni dati affidabili e sicure in sistemi di automazione e controllo. Caratterizzato da tre coppie di conduttori da 0,25 mm² ciascuno, offre un'eccellente protezione contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione stabile e senza disturbi. La struttura flessibile e resistente del cavo lo rende ideale per installazioni in ambienti industriali, dove è richiesta una connessione duratura e performante. Questo cavo è una soluzione efficiente per applicazioni bus e segnali, combinando robustezza e precisione tecnica.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

6

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS LD FD P 3X2X0,25