›

UNITRONIC BUS LD FD P 1X2X0,25

Cod. Rexel RR2170213/1000
Cod. Produttore 2170213/1000
Cod. EAN 4044774869452

Informazioni principali

  • Tipo: 1X2X0,25
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Conduttore: 2 fili
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Durata e flessibilità
  • Uso: Industriale e automazione
  • Prestazioni: Affidabile e stabile
  • Serie: UNITRONIC BUS LD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS LD FD P 1X2X0,25 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore con due fili, ideale per applicazioni di trasmissione dati e segnali. Il conduttore presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e prestazioni ottimali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo assicura una trasmissione efficiente e stabile, rendendolo adatto per installazioni in ambito industriale e di automazione. La sua struttura è progettata per offrire durata e resistenza, mantenendo al contempo flessibilità e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

39 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS LD FD P 1X2X0,25