›

UNITRONIC BUS LD FD P 1X2X0,25

Cod. Rexel RR2170213
Cod. Produttore 2170213
Cod. EAN 4044773125153

Informazioni principali

  • Configurazione: 1X2X0,25
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Applicazioni: automazione e controllo
  • Protezione: contro interferenze EMI
  • Affidabilità: elevata e costante
  • Uso: ambienti industriali
  • Prestazioni: trasmissione dati sicura
  • Serie: UNITRONIC BUS LD FD P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS LD FD P 1X2X0,25 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata affidabilità e prestazioni costanti. Caratterizzato da una configurazione a due conduttori con sezione di 0,25 mm², questo cavo garantisce una trasmissione dati efficiente e sicura. È ideale per sistemi di automazione e controllo, offrendo resistenza e durata nel tempo. La qualità dei materiali utilizzati assicura protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo adatto per ambienti industriali complessi. Questo cavo rappresenta una soluzione versatile e performante per le esigenze di connessione elettrica professionale.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

39 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS LD FD P 1X2X0,25