›

UNITRONIC BUS LD A 1X2X0,22

Cod. Rexel RR2170803
Cod. Produttore 2170803
Cod. EAN 4044773116540

Informazioni principali

  • Conduttori: 2 x 0,22 mm²
  • Uso: Trasmissione dati
  • Protezione: Contro interferenze
  • Resistenza: Meccanica elevata
  • Applicazioni: Automazione industriale
  • Segnale: Stabile e sicuro
  • Serie: UNITRONIC BUS LD
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS LD A 1X2X0,22 è progettato per applicazioni di trasmissione dati in ambito elettrico, garantendo affidabilità e prestazioni elevate. La sua struttura comprende due conduttori da 0,22 mm² ciascuno, ideale per collegamenti di bus di campo e sistemi di automazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche, favorendo una trasmissione del segnale stabile e sicura. Questo cavo è una soluzione efficiente per impianti elettrici che richiedono precisione e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

39 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS LD A 1X2X0,22