›

UNITRONIC BUS LD 2X2X0,22

Cod. Rexel RR2170204/500
Cod. Produttore 2170204/500
Cod. EAN 4044774869384

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 0,22 mm²
  • Numero fili: 4
  • Materiale conduttori: rame lucido
  • Applicazione: automazione industriale
  • Struttura: compatta e flessibile
  • Installazione: spazi ridotti
  • Serie: UNITRONIC BUS
  • Prestazioni: alta trasmissione dati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC BUS con conduttori in rame lucido, composto da quattro fili di sezione 0,22 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e affidabilità nelle applicazioni industriali e di automazione. La struttura compatta e flessibile facilita l'installazione anche in spazi ridotti, assicurando una connessione stabile e duratura. Ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e qualità nei materiali conduttori.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS LD 2X2X0,22