›

UNITRONIC BUS IBS P COMBI 3X2X0,22

Cod. Rexel RR2170208
Cod. Produttore 2170208
Cod. EAN 4044773125429

Informazioni principali

  • Conduttori: 3 coppie 0,22 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazione: comunicazione dati
  • Struttura: flessibile e resistente
  • Protezione EMI: interferenze ridotte
  • Uso: impianti industriali
  • Serie: UNITRONIC BUS IBS P
  • Funzione: reti automazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS IBS P COMBI 3X2X0,22 è progettato per applicazioni di comunicazione e trasmissione dati in impianti elettrici. La struttura combina tre coppie di conduttori da 0,22 mm², garantendo affidabilità e qualità del segnale. Ideale per sistemi bus, assicura elevata flessibilità e resistenza meccanica, facilitando l'installazione in ambienti industriali. La sua costruzione ottimizzata supporta la trasmissione di dati con interferenze ridotte, rendendolo un componente essenziale per reti di automazione e controllo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

marcatura filo

Colore

peso

85 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

9

diametro esterno circa

7,9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,3 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

UNITRONIC BUS IBS P COMBI 3X2X0,22