›

UNITRONIC BUS IBS FD P 3X2X0,25

Cod. Rexel RR2170216
Cod. Produttore 2170216
Cod. EAN 4044773124880

Informazioni principali

  • Tipo: BUS IBS FD P
  • Configurazione: 3 coppie x 2 fili
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Applicazione: trasmissione dati industriale
  • Protezione: contro interferenze EMI
  • Durata: elevata in ambienti industriali
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: automazione e controllo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS IBS FD P 3X2X0,25 è progettato per applicazioni di trasmissione dati in ambienti industriali, garantendo elevata affidabilità e resistenza. La configurazione a 3 coppie da 2 fili con sezione di 0,25 mm² assicura una trasmissione stabile e precisa dei segnali, ideale per sistemi di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre protezione contro interferenze elettromagnetiche e una lunga durata anche in condizioni operative impegnative. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per collegamenti bus in reti di comunicazione industriale.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

marcatura filo

Colore

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

6

diametro esterno circa

7,9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

110 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS IBS FD P 3X2X0,25