›

UNITRONIC BUS IBS 3X2X0,22

Cod. Rexel RR2170206
Cod. Produttore 2170206
Cod. EAN 4044773125467

Informazioni principali

  • Configurazione: 3 coppie
  • Sezione conduttori: 0,22 mm²
  • Applicazione: trasmissione dati
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione EMI: ottimale
  • Uso: quadri elettrici
  • Serie: UNITRONIC BUS IBS
  • Resistenza meccanica: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS IBS 3X2X0,22 è un materiale elettrico progettato per garantire un'affidabile trasmissione dati e segnale in applicazioni industriali. Con una configurazione a tre coppie di conduttori da 0,22 mm², offre elevata flessibilità e resistenza meccanica, ideale per impianti di automazione e sistemi di comunicazione bus. La qualità dei materiali utilizzati assicura una protezione ottimale contro interferenze elettromagnetiche, garantendo prestazioni stabili e durature nel tempo. Questo cavo è perfetto per collegamenti interni in quadri elettrici e ambienti con requisiti elevati di sicurezza e precisione.
UNITRONIC BUS IBS 3X2X0,22