›

UNITRONIC BUS EIB H 2X2X0,8

Cod. Rexel RR2170241
Cod. Produttore 2170241
Cod. EAN 4044773123425

Informazioni principali

  • Tipo: BUS EIB H
  • Conduttori: 2 coppie
  • Diametro conduttore: 0,8 mm
  • Applicazione: comunicazione e automazione
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: materiali di alta qualità
  • Affidabilità: trasmissione dati stabile
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS EIB H 2X2X0,8 è progettato per applicazioni di comunicazione e automazione, garantendo un'elevata affidabilità e prestazioni costanti. La sua struttura con due coppie di conduttori da 0,8 mm di diametro assicura una trasmissione dati stabile e sicura, ideale per sistemi bus EIB. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità per offrire resistenza e durata nel tempo, mantenendo un'ottima flessibilità per facilitare l'installazione in impianti elettrici complessi. La sua progettazione è specificamente studiata per ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione nella trasmissione dei segnali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,8 mm²

isolamento filo

PVC

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

UNITRONIC BUS EIB H 2X2X0,8