›

UNITRONIC BUS EIB 2X2X0,8

Cod. Rexel RR2170240
Cod. Produttore 2170240
Cod. EAN 4044773123449

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC BUS EIB
  • Conduttori: 2x2
  • Diametro conduttore: 0,8 mm
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Protezione: Resistente EMI
  • Affidabilità: Alta trasmissione segnale
  • Serie: RR2170240
  • Uso: Building automation

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS EIB con doppia coppia da 2x2 conduttori di diametro 0,8 mm, progettato per garantire elevate prestazioni nelle installazioni elettriche di automazione e controllo. Questo cavo offre affidabilità e qualità nella trasmissione dei segnali bus, assicurando una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni in impianti elettrici di building automation, si distingue per la sua costruzione robusta e la capacità di resistere alle interferenze elettromagnetiche, contribuendo a mantenere l'integrità dei dati trasmessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,8 mm²

isolamento filo

PVC

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

UNITRONIC BUS EIB 2X2X0,8