›

UNITRONIC BUS DN THIN Y

Cod. Rexel RR2170343
Cod. Produttore 2170343
Cod. EAN 4044773119145

Informazioni principali

  • Descrizione: UNITRONIC BUS DN THIN Y
  • Tipo cavo: 4 fili
  • Applicazione: Trasmissione dati e segnali
  • Struttura: Sottile e flessibile
  • Installazione: Spazi ridotti
  • Affidabilità: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Serie: BUS DN THIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC BUS DN THIN Y con 4 fili, progettato per applicazioni di trasmissione dati e segnali in impianti elettrici. La struttura sottile e flessibile lo rende ideale per installazioni in spazi ridotti, garantendo affidabilità e prestazioni elevate. La qualità dei materiali assicura una trasmissione stabile e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,9 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

103,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

UNITRONIC BUS DN THIN Y