›

UNITRONIC BUS DN THIN FRNC

Cod. Rexel RR2170341
Cod. Produttore 2170341
Cod. EAN 4044773119183

Informazioni principali

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Rivestimento: FRNC senza alogeni
  • Resistenza al fuoco: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: comunicazione dati
  • Uso: ambienti industriali
  • Installazione: spazi ridotti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS DN THIN FRNC è progettato per applicazioni di comunicazione e trasmissione dati in ambienti industriali. La sua struttura sottile e flessibile facilita l'installazione anche in spazi ridotti, garantendo al contempo elevate prestazioni elettriche e meccaniche. Il rivestimento FRNC (senza alogeni e resistente al fuoco) assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio, riducendo la produzione di fumi tossici e corrosivi. Questo cavo è ideale per sistemi di automazione e controllo, offrendo affidabilità e durata nel tempo anche in condizioni operative gravose.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,9 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

103,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Certificato per applicazioni a bordo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

UNITRONIC BUS DN THIN FRNC