›

UNITRONIC BUS DN THICK Y

Cod. Rexel RR2170342
Cod. Produttore 2170342
Cod. EAN 4044773119169

Informazioni principali

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero fili: 4
  • Tipo cavo: BUS DN THICK Y
  • Applicazione: trasmissione dati
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Uso: installazioni industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC BUS DN THICK Y con 4 fili, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e sicurezza. Le dimensioni AWG specifiche conferiscono al cavo una capacità ottimale di conduzione elettrica, rendendolo adatto per sistemi di comunicazione e controllo avanzati.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

192 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,2 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

183 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

UNITRONIC BUS DN THICK Y