›

UNITRONIC BUS DN THICK FRNC

Cod. Rexel RR2170340
Cod. Produttore 2170340
Cod. EAN 4044773119503

Informazioni principali

  • Serie: UNITRONIC
  • Tipo cavo: BUS DN THICK FRNC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza EMI: elevata
  • Ambiente: industriale
  • Durabilità: alta
  • Installazione: facilitata
  • Applicazioni: automazione e controllo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS DN THICK FRNC è progettato per applicazioni di trasmissione dati in ambienti industriali, garantendo alta affidabilità e resistenza. La sua struttura robusta assicura protezione contro interferenze elettromagnetiche e condizioni ambientali avverse, rendendolo ideale per sistemi di automazione e controllo. Questo cavo è caratterizzato da materiali di qualità che ne aumentano la durabilità e la sicurezza, offrendo prestazioni eccellenti in reti di comunicazione bus. La sua configurazione è studiata per facilitare l'installazione e mantenere la stabilità del segnale anche in situazioni complesse.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

195 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,2 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

183 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Certificato per applicazioni a bordo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

UNITRONIC BUS DN THICK FRNC