›

UNITRONIC BUS CC 3X1XAWG20

Cod. Rexel RR2170360
Cod. Produttore 2170360
Cod. EAN 4044773118902

Informazioni principali

  • Tipo: BUS CC 3X1XAWG20
  • Conduttori: 3x1 AWG20
  • Uso: Trasmissione dati
  • Applicazioni: Controllo e automazione
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
  • Struttura: Robusta
  • Serie: UNITRONIC
  • Qualità: Costante e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS CC con conduttori 3x1 AWG20, progettato per garantire elevate prestazioni nelle applicazioni di trasmissione dati e controllo. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e resistenza, offrendo una struttura robusta e una qualità costante per assicurare una trasmissione stabile e sicura nei sistemi bus. La sua configurazione lo rende adatto a utilizzi professionali nel settore elettrico e dell’automazione.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Rosso

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,7 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,5 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

UNITRONIC BUS CC 3X1XAWG20