›

UNITRONIC BUS CAN TRAY 2X2X0,34

Cod. Rexel RR2170857
Cod. Produttore 2170857
Cod. EAN 4044776794417

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2x2x0,34 mm
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: sistemi CAN bus
  • Installazione: facile e compatta
  • Serie: UNITRONIC BUS CAN
  • Uso: elettrico
  • Gestione cavi: organizzata
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS CAN TRAY 2X2X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nei sistemi di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo tray offre una soluzione affidabile per l'organizzazione e la gestione dei cavi. La sua dimensione compatta di 2x2x0,34 lo rende ideale per spazi ristretti, assicurando una facile installazione e manutenzione. Perfetto per applicazioni elettriche, l'UNITRONIC BUS CAN TRAY è la scelta ideale per chi cerca efficienza e durata.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

diametro esterno circa

7,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS CAN TRAY 2X2X0,34