›

UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,34

Cod. Rexel RR2170276
Cod. Produttore 2170276
Cod. EAN 4044773121759

Informazioni principali

  • Tipo: BUS CAN FD
  • Conduttori: 2 coppie 0,34 mm²
  • Applicazioni: Comunicazione dati
  • Protezione: Contro interferenze
  • Installazione: Industriale e veicolare
  • Caratteristica: Alta velocità trasmissione
  • Flessibilità: Facile posa
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,34 è progettato per applicazioni di comunicazione dati in reti CAN FD, garantendo trasmissioni affidabili e ad alta velocità. La struttura comprende due coppie di conduttori da 0,34 mm², ottimizzata per garantire un'elevata qualità del segnale e una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. Questo cavo è ideale per l'installazione in impianti elettrici industriali e veicolari, offrendo robustezza e durata nel tempo. La sua costruzione assicura flessibilità e facilità di posa, rendendolo una soluzione efficiente per la trasmissione di dati in ambienti complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

144 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,34