›

UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,34

Cod. Rexel RR2170275
Cod. Produttore 2170275
Cod. EAN 4044773121773

Informazioni principali

  • Tipo: BUS CAN FD
  • Conduttori: 1 coppia 0,34 mm²
  • Protezione: Contro interferenze EMI
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Resistenza: Meccanica elevata
  • Durata: Lunga durata
  • Serie: UNITRONIC
  • Applicazione: Automazione sistemi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,34 è progettato per applicazioni di comunicazione bus CAN FD, garantendo elevate prestazioni e affidabilità nella trasmissione dati. La sua struttura con 1 coppia di conduttori da 0,34 mm² assicura una trasmissione stabile e una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per ambienti industriali e sistemi di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una lunga durata e resistenza meccanica, supportando le esigenze di impianti elettrici moderni e complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

102 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,34