›

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,75

Cod. Rexel RR2170270/300
Cod. Produttore 2170270/300
Cod. EAN 4044774750705

Informazioni principali

  • Configurazione: 2x2 fili
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Tipo cavo: BUS CAN
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Protezione: Contro disturbi EMI
  • Uso: Impianti industriali
  • Flessibilità: Struttura robusta
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS CAN con 4 fili, configurazione 2x2 da 0,75 mm², ideale per applicazioni di trasmissione dati in ambito elettrico. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle reti di comunicazione CAN, offre una struttura robusta e flessibile per un'installazione semplice e sicura. Adatto a impianti industriali e sistemi di automazione, assicura una trasmissione stabile e protetta dai disturbi elettromagnetici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

115 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,75