›

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,75

Cod. Rexel RR2170270
Cod. Produttore 2170270
Cod. EAN 4044773121971

Informazioni principali

  • Conduttori: 2x2x0,75 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione EMI: alta resistenza
  • Applicazioni: bus CAN, automazione
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: elevata
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: industriale, veicolare

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS CAN con conduttori 2x2x0,75 mm², progettato per applicazioni di comunicazione bus CAN. Offre affidabilità e prestazioni elevate per il trasporto di segnali dati in sistemi elettrici e di automazione. La struttura del cavo garantisce una trasmissione stabile e una resistenza ottimale alle interferenze elettromagnetiche, ideale per installazioni in ambienti industriali e veicolari. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

115 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,75