›

UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,34

Cod. Rexel RR2170263/300
Cod. Produttore 2170263/300
Cod. EAN 4044774750507

Informazioni principali

  • Configurazione: 1X2X0,34
  • Tipo cavo: BUS CAN
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Dati e segnalazione
  • Durata: Robusto e resistente
  • Trasmissione: Affidabile e stabile
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Elettrico avanzato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,34, un prodotto di alta qualità del marchio UNITRONIC. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti nella trasmissione di dati. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni elettriche avanzate. La sua configurazione 1X2X0,34 assicura una connessione affidabile e stabile, perfetta per soddisfare le esigenze di ogni progetto tecnico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,34