›

UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,22

Cod. Rexel RR2170260/1000
Cod. Produttore 2170260/1000
Cod. EAN 4044774750446

Informazioni principali

  • Configurazione: 1X2X0,22
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Applicazione: comunicazione CAN bus
  • Materiale: durevole
  • Protezione: non specificata
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: automazione e controllo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,22 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre prestazioni eccellenti nel trasporto di segnali. La sua configurazione 1X2X0,22 garantisce una trasmissione affidabile, rendendolo ideale per sistemi di automazione e controllo. Con un design versatile, il UNITRONIC BUS CAN è perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,22