›

UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2X1,5 YE

Cod. Rexel RR2170230
Cod. Produttore 2170230
Cod. EAN 4044773124040

Informazioni principali

  • Materiale: TPE
  • Conduttori: 2 x 1,5 mm²
  • Colore: Giallo
  • Applicazione: Bus ASI
  • Protezione: Alta resistenza
  • Uso: Industriale
  • Serie: UNITRONIC
  • Flessibilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS ASI realizzato in materiale TPE di alta qualità, con doppio conduttore da 1,5 mm² e rivestimento di colore giallo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza, garantisce prestazioni ottimali in ambienti industriali e sistemi di automazione. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro agenti esterni e usura, facilitando l'installazione e la manutenzione. Ideale per il trasporto sicuro di segnali bus ASI, questo cavo combina flessibilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

marcatura filo

Colore

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2X1,5 YE