›

UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2X1,5 BK

Cod. Rexel RR2170231
Cod. Produttore 2170231
Cod. EAN 4044773124033

Informazioni principali

  • Tipo cavo: UNITRONIC BUS ASI
  • Isolamento: TPE
  • Conduttori: 2 x 1,5 mm²
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Automazione industriale
  • Robustezza: Alta resistenza
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS ASI realizzato con isolamento in TPE, progettato con due conduttori da 1,5 mm² di sezione e rivestito in colore nero. Questo cavo è ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono affidabilità e resistenza, garantendo una trasmissione sicura e stabile dei segnali. La sua struttura robusta e flessibile lo rende adatto per installazioni industriali e sistemi di automazione, assicurando durata nel tempo e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

marcatura filo

Colore

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2X1,5 BK