›

UNITRONIC BUS ASI (G) 2X1,5 YE

Cod. Rexel RR2170228/100
Cod. Produttore 2170228/100
Cod. EAN 4044774749945

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500 V
  • Sezione cavo: 2x1,5 mm²
  • Colore: Giallo
  • Tipo: BUS ASI (G)
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazione: Automazione
  • Serie: UNITRONIC
  • Materiale: Resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC BUS ASI (G) 2X1,5 YE, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni di automazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e una protezione ottimale contro le interferenze. La sua colorazione gialla non solo lo rende visibile, ma facilita anche l'installazione in ambienti complessi. Perfetto per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

marcatura filo

Colore

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili

2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

UNITRONIC BUS ASI (G) 2X1,5 YE