›

UNITRONIC BUS ASI FD (TPE) A 2X1,5

Cod. Rexel RR2170831/1000
Cod. Produttore 2170831/1000
Cod. EAN 4044776377078

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC BUS ASI FD
  • Isolamento: TPE
  • Conduttori: 2 x 1,5 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Sistemi comunicazione
  • Resistenza: Elevata
  • Affidabilità: Industriale
  • Serie: RR2170831

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS ASI FD con isolamento in TPE, composto da 2 conduttori da 1,5 mm² ciascuno. Il materiale del conduttore garantisce una trasmissione efficiente del segnale, mentre la superficie del conduttore è progettata per assicurare resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è ideale per sistemi di comunicazione industriale grazie alla sua costruzione robusta e alla qualità dei materiali utilizzati.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

UNITRONIC BUS ASI FD (TPE) A 2X1,5