›

UNITRONIC 300 STP 24/3PR

Cod. Rexel RR302403STP/305
Cod. Produttore 302403STP/305
Cod. EAN 4044776794974

Informazioni principali

  • Serie: UNITRONIC 300
  • Tensione nominale: non specificata
  • Configurazione: 24/3PR
  • Tipo cavo: STP schermato
  • Materiale conduttori: selezionato
  • Protezione EMI: integrata
  • Flessibilità: ottimizzata
  • Durata e resistenza: elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC 300 STP 24/3PR è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nelle installazioni elettriche. Realizzato con conduttori in materiale selezionato, presenta una superficie specifica per ottimizzare la conduzione elettrica. Le dimensioni AWG sono studiate per assicurare un equilibrio ideale tra flessibilità e capacità di trasmissione. Questo cavo schermato è indicato per applicazioni che richiedono protezione contro interferenze elettromagnetiche, offrendo sicurezza e efficienza nella trasmissione del segnale. La sua costruzione robusta lo rende adatto a diversi ambienti di lavoro, assicurando durata e resistenza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,24 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

UNITRONIC 300 STP 24/3PR