›

UNITRONIC 300 STP 24/3PR

Cod. Rexel RR302403STP/152
Cod. Produttore 302403STP/152
Cod. EAN 4044776794981

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC 300 STP
  • Conduttori: 3 coppie AWG 24
  • Schermatura: STP contro interferenze
  • Applicazione: Trasmissione dati industriale
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Protezione: Elettromagnetica
  • Serie: 300
  • Durata: Elevata nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC 300 STP con conduttori di alta qualità, progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e protezione contro le interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura STP. Il cavo presenta tre coppie di conduttori AWG 24, ideali per applicazioni di trasmissione dati e segnali in ambienti industriali e professionali. La costruzione robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendo questo cavo una soluzione efficiente per installazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,24 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

UNITRONIC 300 STP 24/3PR