›

UNITRONIC 300 STP 24/3PR

Cod. Rexel RR302403STP
Cod. Produttore 302403STP
Cod. EAN 4044776794967

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC 300 STP
  • Numero conduttori: 24/3PR
  • Schermatura: Tre paia schermate
  • Protezione EMI: Alta
  • Applicazioni: Industriali
  • Costruzione: Robusta
  • Durata: Elevata
  • Serie: 300 STP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC 300 STP con conduttori di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili nelle installazioni elettriche. La struttura a tre paia schermate offre un'ottima protezione contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando trasmissioni stabili e sicure. Adatto per applicazioni che richiedono elevata precisione e sicurezza nella trasmissione dei segnali, questo cavo è ideale per ambienti industriali e impianti complessi. La sua costruzione robusta e i materiali selezionati assicurano durata e resistenza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,24 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

UNITRONIC 300 STP 24/3PR