›

UNITRONIC 300 S 6X22AWG

Cod. Rexel RR302206S
Cod. Produttore 302206S
Cod. EAN 4044773754827

Informazioni principali

  • Serie: UNITRONIC 300 S
  • Conduttori: 6x22 AWG
  • Alta qualità: materiali resistenti
  • Applicazioni: elettriche industriali
  • Durata: elevata nel tempo
  • Flessibilità: ottimale per cablaggi
  • Trasmissione: segnali efficiente
  • Sicurezza: soluzione performante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC 300 S 6X22AWG è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una trasmissione efficiente dei segnali elettrici grazie alla sua configurazione a sei conduttori di sezione 22 AWG. Questo cavo è ideale per installazioni che necessitano di flessibilità e durata nel tempo, offrendo una soluzione sicura e performante per il cablaggio elettrico in diversi contesti industriali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,38 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

6

diametro esterno circa

6,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

UNITRONIC 300 S 6X22AWG