›

UNITRONIC 300 S 18/3C

Cod. Rexel RR301803S/305
Cod. Produttore 301803S/305
Cod. EAN 4044774755120

Informazioni principali

  • Serie: UNITRONIC 300 S
  • Conduttori: 3 x 18 AWG
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Durabilità: Elevata resistenza
  • Prestazioni: Ottimali
  • Design: Affidabile
  • Sicurezza: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC 300 S 3X18AWG, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando durabilità e resistenza. La sua costruzione a tre conduttori da 18 AWG lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design affidabile, l'UNITRONIC 300 S è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

UNITRONIC 300 S 18/3C