›

UNITRONIC 300 S 18/3C

Cod. Rexel RR301803S/152
Cod. Produttore 301803S/152
Cod. EAN 4044774755113

Informazioni principali

  • Tipo: 18/3C
  • Conduttori: 3
  • Sezione cavo: 18 AWG
  • Serie: 300 S
  • Applicazione: Elettrica
  • Materiale: Resistente
  • Durata: Elevata
  • Prestazioni: Eccellenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC 300 S 3X18AWG, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua configurazione a tre conduttori da 18 AWG offre una trasmissione efficiente dell'energia, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Scegli UNITRONIC per le tue esigenze elettriche e goditi la tranquillità di un prodotto performante.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

UNITRONIC 300 S 18/3C