›

UNITRONIC 300 4XAWG22

Cod. Rexel RR302204
Cod. Produttore 302204
Cod. EAN 4044773766875

Informazioni principali

  • Conduttori: 4xAWG22
  • Serie: UNITRONIC 300
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Alta affidabilità
  • Protezione contro interferenze
  • Trasmissione efficiente segnale
  • Materiali di alta qualità
  • Robusto e duraturo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC 300 con conduttori 4xAWG22, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente del segnale e una protezione ottimale contro interferenze e disturbi. Ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono robustezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,38 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

UNITRONIC 300 4XAWG22