›

UNITRONIC 100 CY 3X0,25

Cod. Rexel RR0031031/100
Cod. Produttore 0031031/100
Cod. EAN 4044774710327

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Numero fili: 3
  • Tipo conduttore: alta qualità
  • Trattamento: superficie migliorata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Affidabilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: UNITRONIC 100 CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC 100 CY con 3 fili e sezione di 0,25 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

48 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC 100 CY 3X0,25